ANVIL 0306027806 Μπλουζάκι 3 ιντσών | AD8LNE 4KWE2

ANVIL 0306027806 Tee 3 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LNE Μοντέλο: 0306027806Cross Ref: 4KWE2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€494.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Μέγιστη. Πίεση175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Κορεσμένη πίεση ατμού125 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.63
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ7307110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ANVIL 0306027202 ΤΕΕ 1-1 / 2 ίντσες | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-1.5 "125 psi€877.35
ANVIL 0306027400 Tee 2 ίντσες | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-2"125 psi€458.15
ANVIL 0306027608 Μπλουζάκι 2-1/2 ίντσας | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-2.5 "125 psi€663.32
ANVIL 0306031808 Μπλουζάκι 3 X 3 X 2 ίντσες | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,124.08
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 ιντσών Outside Dia, Σύνδεση FNPT, Class 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς FΣφυρήλατο χάλυβα3000Σπείρωμα3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 βαθμοί F€307.10
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 inch Pipe | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς FΣφυρήλατο χάλυβα3000Σπείρωμα3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 βαθμοί F€524.97
ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT Connection, Class 3000, 6 inch Outside Dia | AF8XTB 29JE17 0361121205-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς FΣφυρήλατο χάλυβα3000Σπείρωμα3000 psi6"4"300 psi @ 550 βαθμοί F€847.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0306027806 Tee 3 ίντσας
€494.51 /μονάδα