ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT Connection, Class 3000, 6 inch Outside Dia | AF8XTB 29JE17

ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT Connection, Class 3000, 6 inch Outside Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XTB Μοντέλο: 0361121205Κωδ. Cross: 29JE17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€847.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών3
Εκτός Dia.6"
Μέγεθος σωλήνα4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ANVIL 0306027202 ΤΕΕ 1-1 / 2 ίντσες | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-1.5 "125 psi€877.35
ANVIL 0306027400 Tee 2 ίντσες | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-2"125 psi€458.15
ANVIL 0306027608 Μπλουζάκι 2-1/2 ίντσας | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-2.5 "125 psi€663.32
ANVIL 0306027806 Μπλουζάκι 3 ιντσών | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-3"125 psi€494.51
ANVIL 0306031808 Μπλουζάκι 3 X 3 X 2 ίντσες | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς FΜαντεμένια125Φλάντζα175 psi @ -20 βαθμοί έως 150 βαθμοί F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,124.08
ANVIL 0361120801 Pipe Tee, 4 ιντσών Outside Dia, Σύνδεση FNPT, Class 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς FΣφυρήλατο χάλυβα3000Σπείρωμα3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 βαθμοί F€307.10
ANVIL 0361121007 3000 lbs. Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, 3 inch Pipe | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς FΣφυρήλατο χάλυβα3000Σπείρωμα3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 βαθμοί F€524.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361121205 Pipe Tee, FNPT Connection, Class 3000, 6 inch Outside Dia
€847.05 /μονάδα