Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL COMAREX Γάντια Φυσικό Καουτσούκ Latex 10 PR | AF9DDR 29UU13

ANSELL COMAREX Γάντια Φυσικό Καουτσούκ Latex 10 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DDR Μοντέλο: COMAREXCross Ref: 29UU13

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια
ΧρώμαΜπλε
ΜανσέταΕλαστικό
φινίρισμαΡυτίδα
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςΒαμβάκι
ΥλικόΦυσικό ελαστικό λατέξ
Μέγεθος10
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιυποστηριζόνται!
Πάχος17 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ6116100000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Το γάντι διατηρεί την επιδεξιότητα και την ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες. 13 Gauge Seamless Liner Το εργονομικό σχήμα χεριού παρέχει εξαιρετική φυσική εφαρμογή, τραχύ φινίρισμα που κάνει το χειρισμό υγρά και ολισθηρά υλικά ευκολότερα και ασφαλέστερα 21 Cfr (ΗΠΑ) και ευρωπαϊκές οδηγίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
ANSELL COMAREX Γάντια Φυσικό Καουτσούκ Latex 7 PR | AF9DDN 29UU10 COMAREX7€16.13
ANSELL COMAREX Γάντια Φυσικό Καουτσούκ Latex 8 PR | AF9DDP 29UU11 COMAREX8€16.13
ANSELL COMAREX Γάντια Φυσικό Καουτσούκ Latex 9 PR | AF9DDQ 29UU12 COMAREX9€16.13
Γάντια ANSELL COMAREX Natural Rubber Latex 11 PR | AF9DDT 29UU14 COMAREX11€16.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL COMAREX Γάντια Φυσικό Καουτσούκ Latex 10 PR
€16.13 /μονάδα