Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 11-427 Ανθεκτικά στα γάντια γκρι / κίτρινο 10 PR | AH9NGU 40LL89

ANSELL 11-427 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Κίτρινο 10 PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9NGU Πρότυπο: 11-427Cross Ref: 40LL89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI5173
ANSI κομμένα γραμμάρια711
ANSI Newctons παρακέντησης103.9
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσης3/4 εμβύθιση
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρι, Κίτρινο
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
ΤομήGunn
Υλικό δάχτυλωνΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης, Ίνες υψηλής απόδοσης / Πολυουρεθάνη
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνπολυουρεθάνης
Μήκος10.5 "
Υλικό γραμμήςΥΗΣ
Υλικό φοίνικαπολυουρεθάνης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος10
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό, ελαφρύ λάδι και λιπαρό
Στυλ αντίχειραΠλήρης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςPT

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 11-427 Γάντια αντοχής κοπής Πολυουρεθάνη Γκρι / Κίτρινο PR | AH9NFU 40LL66 11-4279.5 "7€23.13
ANSELL 11-427 Γάντια ανθεκτικής κοπής Πολυουρεθάνη γκρι / κίτρινο 9 PR | AH9NFW 40LL68 11-42710.25 "9€23.13
ANSELL 11-427 Ανθεκτικά γάντια πολυουρεθάνης Γκρι / κίτρινο 8 PR | AH9NGP 40LL85 11-4279.75 "8€23.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 11-427 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Κίτρινο 10 PR
€23.13 /μονάδα