Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL WS-1812 Κλειδί ίσιο 2 ιντσών 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5

AMPCO METAL WS-1812 Εντυπωτικό κλειδί ίσιο 2 ιντσών 10-5/8 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HGY Μοντέλο: WS-1812Cross Ref: 1TEC5
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
€336.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕντυπωσιακό κλειδί
φινίρισμαΦυσικό
HandleΕτερόφυλη
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
επικεφαλής Πάχος1-1 / 16 "
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Ονομαστικό μέγεθος2"
Αριθμός πόντων6
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος10.625 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος2"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.539
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαεπικεφαλής ΠάχοςΥλικόΟνομαστικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL WS-1808 Κλειδί ίσιο 1-1/4 ίντσες. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808Φυσικό11 / 16 "Χάλκινο αλουμίνιο1.25 "6.5 "1.25 "€215.74
AMPCO METAL WS-1809 Κλειδί ίσιο 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Φυσικό13 / 16 "Χάλκινο αλουμίνιο1.437 "7.5 "1.437 "€237.14
AMPCO METAL WS-1810 Κλειδί ίσιο 1-5/8 ίντσες. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810Φυσικό1"Χάλκινο αλουμίνιο1.625 "8.75 "1.625 "€268.62
AMPCO METAL WS-1811 Κλειδί ίσιο 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4 WS-1811Φυσικό1"Χάλκινο αλουμίνιο1-13 / 16 "9.88 "1-13 / 16 "€317.32
AMPCO METAL WS-1808A Εντυπωτικό κλειδί 6 πόντων 1-5/16 x 7-1/2 In | AD6MFX 46C029 WS-1808ΑΦυσικό, μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση13 / 16 "Νικέλιο αλουμίνιο1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "€229.29
AMPCO METAL WS-1814 Εντυπωσιακό Κλειδί 6 Πόντων 2-3/8 x 12-1/4 In | AD6MGE 46C036 WS-1814Φυσικό, μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση1.187 "Νικέλιο αλουμίνιο2.375 "12.25 "2.375 "€463.25
AMPCO METAL WS-1809A Εντυπωτικό κλειδί 6 πόντων 1-1/2 x 8-3/4 In | AD6MGG 46C038 WS-1809ΑΦυσικό, μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση1"Νικέλιο αλουμίνιο1.5 "8.75 "1.5 "€252.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL WS-1812 Εντυπωτικό κλειδί ίσιο 2 ιντσών 10-5/8 L
€336.76 /μονάδα