Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL TB-10 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 3 x 7 Φωσφόρος Μπρούτζος | AC4DYH 2ZB30

AMPCO METAL TB-10 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 3 x 7 Φωσφόρος Μπρούτζος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DYH Μοντέλο: TB-10Cross Ref: 2ZB30
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
€11.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα μηδενικής στάθμευσης
Υλικό τρίχαςΧάλκινο φωσφόρου
Μήκος βούρτσας1.875 "
Πλάτος πινέλου1 / 2 "
λαβή Μήκος7.875 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Τύπος λαβήςΟδοντόβουρτσα
Αριθμός σειρώνX 3 7
Συνολικό μήκος7.875 "
Μήκος περιποίησης1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9603908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΠλάτος πινέλουλαβή ΜήκοςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
AMPCO METAL B-401 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 6 x 19 Phosphorus Bronze | AC4DYF 2ZB24 Β-4017.25 "2.25 "7.25 "Επίπεδη πλάτη7.25 "1.75 "€129.71
AMPCO METAL B-399 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 4 x 16 Phosphorus Bronze | AD7AKW 4CZ57 Β-3991.5 "1 / 2 "10 "Παπούτσι8"1 / 2 "€73.74
AMPCO METAL B-400 Συρματόβουρτσα που δεν σπινθηρίζει 4 x 19 Phosphorus Bronze | AD7AKX 4CZ58 Β-400--13.75 "Κυρτός13.75 "1.125 "€70.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL TB-10 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 3 x 7 Φωσφόρος Μπρούτζος
€11.92 /μονάδα