Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL B-399 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 4 x 16 Phosphorus Bronze | AD7AKW 4CZ57

AMPCO METAL B-399 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 4 x 16 Χάλκινο φώσφορο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7AKW Μοντέλο: B-399Cross Ref: 4CZ57
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
€73.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα μηδενικής στάθμευσης
Υλικό τρίχαςΧάλκινο φωσφόρου
Μήκος βούρτσας1.5 "
Πλάτος πινέλου1 / 2 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
λαβή Μήκος10 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Τύπος λαβήςΠαπούτσι
Αριθμός σειρώνX 4 16
Συνολικό μήκος8"
Μήκος περιποίησης1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ9603908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΠλάτος πινέλουλαβή ΜήκοςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
AMPCO METAL B-401 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 6 x 19 Phosphorus Bronze | AC4DYF 2ZB24 Β-4017.25 "2.25 "7.25 "Επίπεδη πλάτη7.25 "1.75 "€129.71
AMPCO METAL TB-10 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 3 x 7 Φωσφόρος Μπρούτζος | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Οδοντόβουρτσα7.875 "1 / 2 "€11.92
AMPCO METAL B-400 Συρματόβουρτσα που δεν σπινθηρίζει 4 x 19 Phosphorus Bronze | AD7AKX 4CZ58 Β-400--13.75 "Κυρτός13.75 "1.125 "€70.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL B-399 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 4 x 16 Χάλκινο φώσφορο
€73.74 /μονάδα