Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL B-401 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 6 x 19 Phosphorus Bronze | AC4DYF 2ZB24

AMPCO METAL B-401 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 6 x 19 Χάλκινο φώσφορο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DYF Μοντέλο: B-401Cross Ref: 2ZB24

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα μηδενικής στάθμευσης
Υλικό τρίχαςΧάλκινο φωσφόρου
Μήκος βούρτσας7.25 "
Πλάτος πινέλου2.25 "
λαβή Μήκος7.25 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Τύπος λαβήςΕπίπεδη πλάτη
Αριθμός σειρώνX 6 19
Συνολικό μήκος7.25 "
Μήκος περιποίησης1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ9603908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΠλάτος πινέλουλαβή ΜήκοςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
AMPCO METAL TB-10 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 3 x 7 Φωσφόρος Μπρούτζος | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Οδοντόβουρτσα7.875 "1 / 2 "€11.92
AMPCO METAL B-399 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 4 x 16 Phosphorus Bronze | AD7AKW 4CZ57 Β-3991.5 "1 / 2 "10 "Παπούτσι8"1 / 2 "€73.74
AMPCO METAL B-400 Συρματόβουρτσα που δεν σπινθηρίζει 4 x 19 Phosphorus Bronze | AD7AKX 4CZ58 Β-400--13.75 "Κυρτός13.75 "1.125 "€70.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL B-401 Συρμάτινο πινέλο που δεν σπινθηρίζει 6 x 19 Χάλκινο φώσφορο
€129.71 /μονάδα