Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL P-51A Στρογγυλή ακίδα που δεν σπινθηρίζει 5/16 x 6 ίντσες | AF7LWU 21XV80

AMPCO METAL P-51A Στρογγυλή ακίδα που δεν σπινθηρίζει 5/16 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7LWU Μοντέλο: P-51ACross Ref: 21XV80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή καρφίτσα
ΚατασκευήΧάλκινο αλουμίνιο
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Μήκος6"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8203406000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Χωρίς σπινθήρα, μη μαγνητικά, ανθεκτικά στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
AMPCO METAL P-50 Στρογγυλή καρφίτσα Punch 1/8 x 5 Χωρίς σπινθήρες | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "€36.58
AMPCO METAL P-51 Στρογγυλή καρφίτσα Punch 1/4 x 6 Χωρίς σπινθήρες | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "€53.43
AMPCO METAL P-52 Στρογγυλή καρφίτσα Punch 3/8 x 7 Χωρίς σπινθήρες | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "€59.10
AMPCO METAL P-53 Στρογγυλή καρφίτσα Punch 1/2 x 8 Χωρίς σπινθήρες | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "€75.14
AMPCO METAL P-54 Στρογγυλή καρφίτσα Punch 5/8 x 9 Χωρίς σπινθήρες | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "€101.31
AMPCO METAL P-48 Στρογγυλή ακίδα που δεν σπινθηρίζει 1/16 x 4-3/16 ίντσες | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "€158.29
AMPCO METAL P-49 Στρογγυλή διάτρηση χωρίς σπινθήρες 5/64 x 4-3/16 ίντσες | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "€157.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL P-51A Στρογγυλή ακίδα που δεν σπινθηρίζει 5/16 x 6 ίντσες
€60.38 /μονάδα