Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNA3 Σύζευξη 1/2 ίντσας Npt | AB2LAN

APPROVED VENDOR 1MNA3 Σύζευξη 1/2 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2LAN Μοντέλο: 1MNA3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματοςΜαύρο σφυρήλατο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 72 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307923010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBY3 Σύζευξη 1/4 ίντσας Fnpt | AB2DHK 1LBY3Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€9.83
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1LBY4 Σύζευξη 3/8 ίντσας Fnpt | AB2DHL 1LBY4Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€9.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBY5 Σύζευξη 1/2 ίντσας Fnpt | AB2DHM 1LBY5Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€10.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBY6 Σύζευξη 3/4 ίντσες Fnpt | AB2DHN 1LBY6Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€13.31
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LBY7 Σύζευξη 1 ίντσας Fnpt | AB2DHP 1LBY7Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€19.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBY8 Σύζευξη 1-1 / 4 ίντσες Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€21.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBY9 Σύζευξη 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB2DHR 1LBY9Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.5 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€32.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNA3 Σύζευξη 1/2 ιντσών Npt
€7.10 /μονάδα