Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL P-1297 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 1-1/16 x 9-1/2 ίντσα | AF7LWN 21XV75

AMPCO METAL P-1297 Κεντρική διάτρηση χωρίς σπινθήρες 1-1/16 x 9-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LWN Μοντέλο: P-1297Cross Ref: 21XV75

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€176.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο διάτρησης
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχι
Διάμετρος1 1 / 16 "
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος9.5 "
ΥλικόΝικέλιο αλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8203406000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαταστάσιμο σημείο (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMPCO METAL P-1294 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 11/16 x 5-1/2 ίντσες | AF7LWM 21XV74 P-129411 / 16 "5.5 "€88.27
AMPCO METAL P-1296 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 15/16 x 8 ίντσες | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"€147.30
AMPCO METAL P-1295 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 3/4 x 6-1/4 ίντσες | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "€117.71
AMPCO METAL P-1292A Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 9/16 x 4-1/4 ίντσες | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "€63.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL P-1297 Κεντρική διάτρηση χωρίς σπινθήρες 1-1/16 x 9-1/2 ίντσες
€176.83 /μονάδα