Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL P-1294 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 11/16 x 5-1/2 ίντσες | AF7LWM 21XV74

AMPCO METAL P-1294 Central Punch Χωρίς σπινθήρες 11/16 x 5-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LWM Μοντέλο: P-1294Cross Ref: 21XV74
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
€88.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο διάτρησης
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχι
Διάμετρος11 / 16 "
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος5.5 "
ΥλικόΝικέλιο αλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8203406000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαταστάσιμο σημείο (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή
AMPCO METAL P-1297 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 1-1/16 x 9-1/2 ίντσα | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "€176.83
AMPCO METAL P-1296 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 15/16 x 8 ίντσες | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"€147.30
AMPCO METAL P-1295 Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 3/4 x 6-1/4 ίντσες | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "€117.71
AMPCO METAL P-1292A Κεντρική διάτρηση που δεν σπινθηρίζει 9/16 x 4-1/4 ίντσες | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "€63.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL P-1294 Central Punch Χωρίς σπινθήρες 11/16 x 5-1/2 ίντσες
€88.27 /μονάδα