AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Περίβλημα φίλτρου 2 ιντσών Npt Ροή 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Περίβλημα φίλτρου 2 ιντσών ροή Npt 110 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XDC Μοντέλο: 1-2221-2151-0000Cross Ref: 1PHP5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€511.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα φίλτρου
Τύπος σύνδεσηςNPT
Ρυθμός ροής110 gpm
Ύψος24.875 "
Στέγαση ΥλικόΊνες πολυαμιδίου / γυαλιού
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγεθος2 "NPT
Πλάτος10 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.635
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Περίβλημα φίλτρου 1 1/2 ίντσας Npt Ροή 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4 1-1601-1151-000060 gpm10.75 "Πολυακετάλη1-1 / 2 "NPT11.88 "€99.58
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Φιλτράρισμα 3/4 ιντσών Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"Ακετάλη3 / 4 "NPT6.38 "€33.19
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Περίβλημα φίλτρου 1 ίντσας Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"Ακετάλη1 "NPT8"€67.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Περίβλημα φίλτρου 2 ιντσών ροή Npt 110 Gpm
€511.46 /μονάδα