Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Περίβλημα φίλτρου 1 1/2 ίντσας Npt Ροή 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Περίβλημα φίλτρου 1 1/2 ίντσας Npt Ροή 45 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XDB Μοντέλο: 1-1601-1151-0000Cross Ref: 1PHP4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€102.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα φίλτρου
Ρυθμός ροής60 gpm
Ύψος10.75 "
Στέγαση ΥλικόΠολυακετάλη
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγεθος1-1 / 2 "NPT
Πλάτος11.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Περίβλημα φίλτρου 2 ιντσών Npt Ροή 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 gpm24.875 "Ίνες πολυαμιδίου / γυαλιού2 "NPT10 15 / 16 "€511.46
AMIAD WATER SYSTEMS 010000-000010 Φιλτράρισμα 3/4 ιντσών Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"Ακετάλη3 / 4 "NPT6.38 "€34.02
AMIAD WATER SYSTEMS 1-1201-1151-0000 Περίβλημα φίλτρου 1 ίντσας Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"Ακετάλη1 "NPT8"€70.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Περίβλημα φίλτρου 1 1/2 ίντσας Npt Ροή 45 Gpm
€102.05 /μονάδα