AMETEK LAMB 122178-18 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 240VAC | AF2MTZ 6VMX3

AMETEK LAMB 122178-18 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 στάδιο, 1 ταχύτητα, 240 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MTZ Πρότυπο: 122178-18Cross Ref: 6VMX3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€424.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής1500 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα2
Σώμα Dia.8.4 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο142
ΕκκένωσηΕφαπτομένης
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοικτό
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts700
Μέγιστη. Amps7.2
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
ΒάσηTab
Βάσεις στήριξηςαλουμίνιο
Ονομαστική απόδοση45%
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος7"
Φάση1
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Κενό (H2O σφραγισμένο)150
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.92
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (παράκαμψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115334 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€340.67
AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Ανοίξτε το Dripproof105.4€414.03
AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Ανοίξτε το Dripproof92€494.79
AMETEK LAMB 116207-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Ανοίξτε το Dripproof104€195.18
AMETEK LAMB 116119-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Ανοίξτε το Dripproof94€404.57
AMETEK LAMB 117465-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Ανοίξτε το Dripproof110€415.05
AMETEK LAMB 117507-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Ανοίξτε το Dripproof94€409.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 122178-18 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 στάδιο, 1 ταχύτητα, 240 VAC
€424.46 /μονάδα