AMETEK LAMB 122175-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AF2MTW 6VMX0

AMETEK LAMB 122175-00 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MTW Πρότυπο: 122175-00Cross Ref: 6VMX0

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής1500 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα2
Σώμα Dia.8.4 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο142
ΕκκένωσηΕφαπτομένης
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοικτό
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts700
Μέγιστη. Amps13.8
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηTab
Βάσεις στήριξηςαλουμίνιο
Ονομαστική απόδοση45%
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος7"
Φάση1
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)150
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας κενού Ametek Lamb 122175-00 χρησιμοποιείται με συστήματα ηλεκτρικής σκούπας σε εμπορικές εφαρμογές. Αυτός ο κινητήρας τροφοδοτεί αποτελεσματικά τον μηχανισμό αναρρόφησης των ηλεκτρικών σκουπών, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική απομάκρυνση βρωμιάς και υπολειμμάτων από διάφορες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μονοφασικό γενικό σχεδιασμό κινητήρα AC / DC, παρέχοντας ευελιξία για διάφορες εφαρμογές κενού.
  • Αυτός ο κινητήρας κενού έχει μια εφαπτομενική εκκένωση παράκαμψης για εφαρμογές υγρής συλλογής.
  • Έρχεται με υψηλή τάση 120 VAC, παρέχοντας άφθονη ισχύ για αποτελεσματική αναρρόφηση.
  • Αυτός ο εφαπτομενικός κινητήρας κενού φυσητήρα είναι εξοπλισμένος με ρουλεμάν για βελτιωμένη αντοχή και ομαλή λειτουργία, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία για μια μέση διάρκεια ζωής 1500 ωρών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι εύκολο να εγκατασταθεί αυτός ο κινητήρας κενού Ametek Lamb 122175-00;

Α. Αυτός ο κινητήρας κενού διαθέτει σχέδιο ανοιχτού περιβλήματος κινητήρα και βραχίονες στήριξης από αλουμίνιο, καθιστώντας εύκολη την εγκατάσταση σε διάφορα συστήματα ηλεκτρικής σκούπας. Η θέση στερέωσής του σε όλες τις γωνίες ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία κατά την εγκατάσταση.

Ερ. Μπορεί αυτός ο κινητήρας κενού να χειριστεί εργασίες καθαρισμού βαρέως τύπου;

Α. Ναι, με μέγιστο watt 700 και ρεύμα πλήρους φορτίου 13.8A, αυτός ο κινητήρας κενού παρέχει επαρκή ισχύ και αναρρόφηση για αποτελεσματικό καθαρισμό στις εργασίες καθαρισμού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115334 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€320.67
AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Ανοίξτε το Dripproof105.4€387.06
AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Ανοίξτε το Dripproof92€446.34
AMETEK LAMB 116207-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Ανοίξτε το Dripproof104€186.97
AMETEK LAMB 116119-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Ανοίξτε το Dripproof94€376.15
AMETEK LAMB 117465-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Ανοίξτε το Dripproof110€374.42
AMETEK LAMB 117507-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Ανοίξτε το Dripproof94€354.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 122175-00 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC
€313.85 /μονάδα