Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 117500-12 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120 VAC | AC9PDV 3HV25

AMETEK LAMB 117500-12 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PDV Πρότυπο: 117500-12Cross Ref: 3HV25

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€433.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής700 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα3
Σώμα Dia.7.2 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο102.5
ΕκκένωσηΕφαπτομένης
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοικτό
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts530
Μέγιστη. Amps14
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΜέταλλο
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος8.88 "
Φάση1
Αντικατάσταση πινέλωνΑρ. Αρ. 833450-52
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)145.9
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (παράκαμψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115334 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€340.67
AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Ανοίξτε το Dripproof105.4€414.03
AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Ανοίξτε το Dripproof92€494.79
AMETEK LAMB 116207-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Ανοίξτε το Dripproof104€195.18
AMETEK LAMB 116119-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Ανοίξτε το Dripproof94€404.57
AMETEK LAMB 117465-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Ανοίξτε το Dripproof110€415.05
AMETEK LAMB 117507-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Ανοίξτε το Dripproof94€409.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 117500-12 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 στάδιο, 1 ταχύτητα, 120 VAC
€433.70 /μονάδα