ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ D3621043T2F Φυγοκεντρική αντλία, 3 hp, 230VAC, 150 ft | CN8HEC 60PY28

AMERICAN STAINLESS PUMPS Φυγοκεντρική αντλία D3621043T2F, 3 ίπποι, 230 VAC, 150 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8HEC Μοντέλο: D3621043T2FCross Ref: 60PY28

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,818.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.9875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS Φυγοκεντρική αντλία D3621043T2F, 3 ίπποι, 230 VAC, 150 πόδια
€2,818.41 /μονάδα