Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A32 Κλειδαριές με κλειδί Διαφορετικό 3 ιντσών H 5 Pin Boron Steel | AC7VHP 38W790

AMERICAN LOCK A32 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό 3 ίντσας Υ 5 ακίδων από βόριο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VHP Μοντέλο: A32Cross Ref: 38W790
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
€29.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΑσημένιο
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός καρφιτσών5
ΑκατάλληλοΟχι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΕπέκταση
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών3"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας κράματος βορίου
Τύπος δεσμώνΕπέκταση
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΑνώτερη αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8301106000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΧρώμαΔιαμόρφωση αλυσίδαςΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΤύπος δεσμώνΤιμή
AMERICAN LOCK A30 Κλειδαριές με κλειδί Διαφορετικό 1 ίντσα H 5 Pin Boron Steel | AC7VHK 38W786 A30ΑσημένιοΑλουμίνιοΑσημένιοΑνοικτό1"Σκληρυμένος χάλυβας κράματος βορίουΑνοικτό€22.35
AMERICAN LOCK A31 Κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό 1-1 / 2 ίντσες H 5 Pin Boron Steel | AC7VHM 38W788 A31ΑσημένιοΑλουμίνιοΑσημένιοΑνοικτό1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας κράματος βορίουΑνοικτό€28.81
AMERICAN LOCK A41TAG Κλειδί με κλειδί Διαφορετικό 1-1 / 2 ίντσες H 5 Pin κράμα βορίου | AD7KVP 4EZN7 A41TAGΧρυσόΟρείχαλκοςΧρυσόΑνοικτό1.5 "Σκληρυμένο βόριοΑνοικτό€40.64
AMERICAN LOCK A42TAG Κλειδί με κλειδί Διαφορετικό κράμα βορίου 3 ιντσών H 5 Pin | AD7KVR 4EZN9 A42TAGΧρυσόΟρείχαλκοςΧρυσόΑνοικτό3"Σκληρυμένο βόριοΑνοικτό€40.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A32 Λουκέτο με κλειδί Διαφορετικό 3 ίντσας Υ 5 ακίδων από βόριο ατσάλι
€29.12 /μονάδα