Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A41TAG Κλειδί με κλειδί Διαφορετικό 1-1 / 2 ίντσες H 5 Pin κράμα βορίου | AD7KVP 4EZN7

AMERICAN LOCK A41TAG με κλειδί λουκέτου Διαφορετικό κράμα βορίου 1-1/2 ίντσας H 5 ακίδων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KVP Μοντέλο: A41TAGCross Ref: 4EZN7
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
€40.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Χρώμα σώματοςΧρυσό
Υψος σώματος1 13 / 16 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΧρυσό
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού25314
ΑκατάλληλοΟχι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΑνώτερη αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8301104000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΧρώμαΔιαμόρφωση αλυσίδαςΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΤύπος δεσμώνΤιμή
AMERICAN LOCK A30 Κλειδαριές με κλειδί Διαφορετικό 1 ίντσα H 5 Pin Boron Steel | AC7VHK 38W786 A30ΑσημένιοΑλουμίνιοΑσημένιοΑνοικτό1"Σκληρυμένος χάλυβας κράματος βορίουΑνοικτό€22.35
AMERICAN LOCK A31 Κλειδωμένο λουκέτο Διαφορετικό 1-1 / 2 ίντσες H 5 Pin Boron Steel | AC7VHM 38W788 A31ΑσημένιοΑλουμίνιοΑσημένιοΑνοικτό1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας κράματος βορίουΑνοικτό€28.81
AMERICAN LOCK A32 Κλειδαριές με κλειδί Διαφορετικό 3 ιντσών H 5 Pin Boron Steel | AC7VHP 38W790 A32ΑσημένιοΑλουμίνιοΑσημένιοΕπέκταση3"Σκληρυμένος χάλυβας κράματος βορίουΕπέκταση€29.12
AMERICAN LOCK A42TAG Κλειδί με κλειδί Διαφορετικό κράμα βορίου 3 ιντσών H 5 Pin | AD7KVR 4EZN9 A42TAGΧρυσόΟρείχαλκοςΧρυσόΑνοικτό3"Σκληρυμένο βόριοΑνοικτό€40.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A41TAG με κλειδί λουκέτου Διαφορετικό κράμα βορίου 1-1/2 ίντσας H 5 ακίδων
€40.64 /μονάδα