Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί Μπλε 1/4 ίντσας Διάμετρος | AB3GZV 1TDC5

AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Λουκέτο κλειδώματος με όμοια πλήκτρα μπλε διάμετρος 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GZV Μοντέλο: A1106KABLU15845Cross Ref: 1TDC5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λουκέτου
Χρώμα σώματοςΜπλε
Σώμα τελειώνειανοδιωμένο
Υψος σώματος1.875 "
Μήκος σώματος1.875 "
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Πάχος σώματος3 / 4 "
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΜπλε
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕπικύρωση αξιώσεων περιβάλλοντος UL
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μηχανισμός κλειδώματοςΑνατροπέας 5 ακίδων
Κύριος KeyedΟχι
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.5 "
Υλικό δεσίματοςΧάλυβας από επιχρυσωμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧρώμαΤύπος κλειδιούΜηχανισμός κλειδώματοςΎψος δεσμώνΤύπος δεσμώνΤιμή
AMERICAN LOCK A1106KARED16274 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί ομοιόμορφο Κόκκινο 1/4 ίντσα Διάμετρος αλυσίδας | AB3GZT 1TDC3 A1106Kared16274RedRedΟμοίωςΑνατροπέας 5 ακίδων1.5 "Ανοικτό€31.78
AMERICAN LOCK A1106KAYLW22165 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδαριά παρόμοια Κίτρινο 1/4 ίντσας Διάμετρος | AB3GZU 1TDC4 A1106kaylw22165ΚίτρινοΚίτρινοΟμοίωςΑνατροπέας 5 ακίδων1.5 "Ανοικτό€31.78
AMERICAN LOCK A1106KAGRN55686 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο πράσινο 1 / 4in. Διάμετρος | AB3GZW 1TDC6 A1106KAGRN55686ΠράσινοΠράσινοΟμοίωςΑνατροπέας 5 ακίδων1.5 "Ανοικτό€31.78
AMERICAN LOCK A1106KABLK35687 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο μαύρο 1 / 4in. Διάμετρος | AB3GZX 1TDC7 A1106KABLK35687ΜαύρηΜαύρηΟμοίωςΑνατροπέας 5 ακίδων1.5 "Ανοικτό€31.78
AMERICAN LOCK A1106KAORJ65878 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδαριά ομοιόμορφη πορτοκαλί διάμετρο 1/4 ίντσας | AB3GZY 1TDC8 A1106KAORJ65878ΠορτοκαλίΠορτοκαλίΟμοίωςΑνατροπέας 5 ακίδων1.5 "Ανοικτό€31.78
AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδαριά ασημί 1/4 ίντσας Διάμετρος | AD7HUT 4EMZ8 A1106KACLR51252ΑσημένιοΑσημένιοΟμοίωςΑνατροπέας 5 ακίδων1.5 "Ανοικτό€30.11
AMERICAN LOCK A1106KABRN54331 Κλείδωμα λουκέτου με κλειδί παρόμοιο καφέ 1/4in Διάμετρος | AD7HUV 4ENA1 A1106KABRN54331ΚαστανόΚαστανόΟμοίωςΑνατροπέας 5 ακίδων1.5 "Ανοικτό€30.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KABLU15845 Λουκέτο κλειδώματος με όμοια πλήκτρα μπλε διάμετρος 1/4 ίντσας
€31.78 /μονάδα