Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma | AD9KWM 4TFR7

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KWM Μοντέλο: DPS1Cross Ref: 4TFR7
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
€52.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDin Mount P/S- 6/12 VDC@1.2A, 24 VDC@750Ma
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1.5 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου12 VAC έως 28 VAC
Μήκος3"
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων6 VDC/12 VDC/24 VDC
Ρεύμα εξόδου6 VDC/12 VDC @ 1.2A, 24 VDC @ 750mA
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής Din Rail
Έξοδος τάσης6 VDC/12 VDC/24 VDC
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1282
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma
€52.09 /μονάδα