Τροφοδοτικό/φορτιστής ALTRONIX AL400ULACMCBJ 8 Ptc 12vdc 3 Amp | AF2UAM 6XVA4

ALTRONIX AL400ULACMCBJ Τροφοδοτικό/Φορτιστής 8 Ptc 12vdc 3 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2UAM Μοντέλο: AL400ULACMCBJCross Ref: 6XVA4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€565.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία / φορτιστής
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4-2/3
Ύψος περιβλήματος (σε.)18
Πλάτος περιβλήματος (σε.)14.5
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων8
Ρεύμα εξόδου4 ή 3 Amps
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάΕσωτερική βάση τοίχου
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΤιμή
Φορτιστής τροφοδοτικού ελέγχου πρόσβασης ALTRONIX AL125ULP, BC100 περίβλημα | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή€219.71
ALTRONIX AL176UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής Μονής Εξόδου, Έξοδος 12VDC ή 24VDC | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή€240.70
ALTRONIX AL176ULB Τροφοδοτικό / Φορτιστής Μονής Εξόδου, Ρεύμα εξόδου 1.75A | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL176ULX, Τάση εισόδου 115 VAC, Γκρι φινίρισμα | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€270.70
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULXR, Μονή Κατηγορία 2 Ονομαστική Έξοδος, Χάλυβας | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€341.16
Τροφοδοτικό / φορτιστής ALTRONIX SMP3PMCTX | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC2.5AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€304.00
Επιτηρούμενο Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX SMP5PM, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC4AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€140.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMCBJ Τροφοδοτικό/Φορτιστής 8 Ptc 12vdc 3 Amp
€565.10 /μονάδα