Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL176ULX, Τάση εισόδου 115 VAC, Γκρι φινίρισμα | AD9KKC 4TEK7

ALTRONIX Τροφοδοτικό / Φορτιστής AL176ULX, Τάση εισόδου 115 VAC, Γκρι φινίρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KKC Μοντέλο: AL176ULXCross Ref: 4TEK7 / 4TEL1, 4TEL2, 4TEL3, 4TEL4, 4TEL5, 4TEL6, 4TEL7
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
€270.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία με επίβλεψη 2Out 12Dc / 24Dc @ 1.75A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου1.75A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2525
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΤιμή
Φορτιστής τροφοδοτικού ελέγχου πρόσβασης ALTRONIX AL125ULP, BC100 περίβλημα | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή€219.71
ALTRONIX AL176UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής Μονής Εξόδου, Έξοδος 12VDC ή 24VDC | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή€240.70
ALTRONIX AL176ULB Τροφοδοτικό / Φορτιστής Μονής Εξόδου, Ρεύμα εξόδου 1.75A | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€131.01
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULXR, Μονή Κατηγορία 2 Ονομαστική Έξοδος, Χάλυβας | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€341.16
Τροφοδοτικό / φορτιστής ALTRONIX SMP3PMCTX | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC2.5AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€304.00
Επιτηρούμενο Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX SMP5PM, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC4AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€140.28
ALTRONIX SMP7PM Εποπτευόμενη πλακέτα τροφοδοτικού μεταγωγής, μονής εξόδου | AE2AFZ 4WAY8 SMP7PM7"--Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC6AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€214.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό / Φορτιστής AL176ULX, Τάση εισόδου 115 VAC, Γκρι φινίρισμα
€270.70 /μονάδα