Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 ίντσας Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control Fnptfxtube 1/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XCL Μοντέλο: 88977-02-02Cross Ref: 1VRF1
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
€18.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός έλεγχος ροής
ΠροσαρμογήΛαβή
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος
σύνδεσηFNPTF x σωλήνας
ΡοήΜέσα και έξω
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Εύρος πίεσης0 έως 250 psi
ΣτυλElbow
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΡοήΕύρος πίεσηςΤιμή
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Universal Flow Control 1/8 ίντσας Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x σωλήναςΈξω0 έως 250 psi€19.36
ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 Inch Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x Θηλυκό NPTΜέσα και έξω0 έως 250 psi€18.44
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Universal Flow Control 1/8 Inch Npt x Tube | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x σωλήναςΜέσα και έξω0 έως 250 psi€19.60
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Universal Flow Control 1/8 Inch Npt x Tube | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x σωλήναςΜέσα και έξω0 έως 250 psi€21.35
ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUR 6MN33 88953-02-02Πιέστε για σύνδεσηΈξω145 psi€23.73
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUV 6MN36 88958-02-02Πιέστε για σύνδεσηΈξω145 psi€24.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control Fnptfxtube 1/8 ιντσών
€18.97 /μονάδα