Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 87000-06-04 Αρσενικός σύνδεσμος Push Connector 1/4 Μέγεθος 3/8 Pk5 | AE6QWF 5UPK0

ALPHA FITTINGS 87000-06-04 Αρσενικός σύνδεσμος Push Connector 1/4 Μέγεθος 3/8 Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QWF Μοντέλο: 87000-06-04Cross Ref: 5UPK0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT
Υλικό φλάντζαςNBR70
Εξάγωνο μέγεθος43 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Αρσενικός συνδετήρας Push Connector 1/8 Μέγεθος 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1 87000-02-02Σωλήνας x MNPT, BSPP ή BSPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "5€25.49
ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Αρσενικός σύνδεσμος Βύσμα ώθησης 1/4 Μέγεθος 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2 87000-02-04Σωλήνας x MNPT, BSPP ή BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5€34.35
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Αρσενικός σύνδεσμος Βύσμα ώθησης 1/8 Μέγεθος 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€25.76
ALPHA FITTINGS 87000-04-04 Αρσενικός συνδετήρας Push Connector 1/4 Μέγεθος 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5€29.45
ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Ανδρικός σύνδεσμος Ωθητικός σύνδεσμος 3/8 Μέγεθος 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5 87000-04-06Σωλήνας x MNPT ή BSPP ή BSPT43 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€37.93
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Αρσενικός σύνδεσμος Βύσμα ώθησης 1/8 Μέγεθος 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Σωλήνας x MNPT, BSPP ή BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€35.44
ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Αρσενικός σύνδεσμος Βύσμα ώθησης 1/4 Μέγεθος 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7 87000-05-04Σωλήνας x MNPT, BSPP ή BSPT35 / 64 "1 / 4 "5 / 16 "5€36.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 87000-06-04 Αρσενικός σύνδεσμος Push Connector 1/4 Μέγεθος 3/8 Pk5
€42.87 /πακέτο