Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Tube Reducer 6 x 5mm Size Tube Brass - Pack Of 5 | AB4CGK 1WVE3

ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Tube Reducer 6 x 5mm Tube Size Brass - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CGK Μοντέλο: 50700N-6-5-PK5Cross Ref: 1WVE3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€26.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής σωλήνων
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size6 5 mm x mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σύστημα Universal Thread Συμβατό με νήματα Inch και Metric

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 Reducer Tube 10 x 8mm Size Tube Brass - Pack of 3 | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK310 8 mm x mm3€18.35
ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 Reducer Tube 12 x 8mm Size Tube Brass - Pack of 3 | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK312 8 mm x mm3€19.79
ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Tube Reducer 4 x 3mm Size Tube Brass - Pack of 5 | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK54 3 mm x mm5€52.88
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 Tube Reducer 5 x 4mm Size Tube Brass - Pack Of 5 | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 4 mm x mm5€25.73
ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Reducer Tube 6 x 4mm Size Tube Brass - Pack of 5 | AB4CGJ 1WVE2 50700N-6-4-PK56 4 mm x mm5€26.28
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 Reducer Tube 8 x 6mm Size Tube Brass - Pack of 5 | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 6 mm x mm5€28.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Tube Reducer 6 x 5mm Tube Size Brass - Pack of 5
€26.54 /πακέτο