ALLEGRO SAFETY 9548-E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών, 220V | AG8FVN

ALLEGRO SAFETY 9548-E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών, 220 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FVN Μοντέλο: 9548-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,207.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε2.2A
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
Συχνότητα60 hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1484 CFM
Μέγιστη. RPM3250 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20P
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Θερμ. Αντίσταση250 μοίρες φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση220V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9548 Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών. | AG8FVH 9548120V AC€2,229.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών, 220 V
€2,207.67 /μονάδα