ALLEGRO SAFETY 9548 Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών. | AG8FVH

ALLEGRO SAFETY 9548 Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FVH Μοντέλο: 9548

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,229.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε2.2A
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
Συχνότητα60 hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1484 CFM
Μέγιστη. RPM3250 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20P
Επίπεδο θορύβου80.4 db
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση120V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9548-E Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών, 220V | AG8FVN 9548-Ε220V AC€2,207.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548 Πλαστικός αξονικός φυσητήρας με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών.
€2,229.82 /μονάδα