ALLEGRO SAFETY 9538-15E Πλαστικός Compaxial Blower, 8 Inch, With Canister and Ducting 15 Feet, 220V | AG8FUC

ALLEGRO SAFETY 9538-15E Πλαστικό Compaxial Blower, 8 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 15 πόδια, 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FUC Μοντέλο: 9538-15E

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,608.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε1.2A
Αγωγός Dia.8"
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλί
φινίρισμαΕπικάλυψη νεοπρενίου
Συχνότητα50 Hz
Ύψος14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Μήκος26 "
ΥλικόΠερίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα900 CFM
Μέγιστη. RPM2750 RPM
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Θερμ. ΑντίστασηΈως 250 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση220V AC
Πλάτος13 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.2
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΥλικό ανεμιστήραφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. RPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9538-15 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, αγωγός 15 ποδιών | AD2GEG 3PAK2 9538-152.2AΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο-26 "Περίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά3250 RPM115V AC€2,781.59
ALLEGRO SAFETY 9538-25 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, αγωγός 25 ποδιών | AD2GEH 3PAK3 9538-252.2AΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο-26 "Περίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά3250 RPM115V AC€2,892.63
ALLEGRO SAFETY 9538-25E AC Compaxial Plastic Blower με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών, αγωγός 25 πόδια, 220V | AG8FUD 9538-25E1.2AΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλίΕπικάλυψη νεοπρενίου26 "Περίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά2750 RPM220V AC€2,942.10
ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, Plastic Blower, 8 Inch, With Canister, 50 Feet Ducting | CD4UUE 9538-502.2AΠολυπροπυλένιοPVC επικαλυμμένο32 "Ατσάλι3250 RPM115V AC€3,060.08
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-Proof, Plastic Blower, 8 Inch, With Canister, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2AΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλίPVC επικαλυμμένο32 "Ατσάλι2750 RPM220V AC€3,060.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-15E Πλαστικό Compaxial Blower, 8 ιντσών, με κάνιστρο και αγωγό 15 πόδια, 220V
€2,608.96 /μονάδα