ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, Plastic Blower, 8 Inch, With Canister, 50 Feet Ducting | CD4UUE

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, Πλαστικός φυσητήρας, 8 ιντσών, με κάνιστρο, αγωγός 50 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4UUE Πρότυπο: 9538-50

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,060.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε2.2A
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα60 Hz
Ύψος14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Μήκος32 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. RPM3250 RPM
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Θερμ. Αντίσταση25 μοίρες φά
Τάση115V AC
Πλάτος13 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414519090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΥλικό ανεμιστήραφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. RPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9538-15 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, αγωγός 15 ποδιών | AD2GEG 3PAK2 9538-152.2AΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο-26 "Περίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά3250 RPM115V AC€2,781.59
ALLEGRO SAFETY 9538-25 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, αγωγός 25 ποδιών | AD2GEH 3PAK3 9538-252.2AΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο-26 "Περίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά3250 RPM115V AC€2,892.63
ALLEGRO SAFETY 9538-15E Πλαστικός Compaxial Blower, 8 Inch, With Canister and Ducting 15 Feet, 220V | AG8FUC 9538-15E1.2AΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλίΕπικάλυψη νεοπρενίου26 "Περίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά2750 RPM220V AC€2,608.96
ALLEGRO SAFETY 9538-25E AC Compaxial Plastic Blower με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 8 ιντσών, αγωγός 25 πόδια, 220V | AG8FUD 9538-25E1.2AΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλίΕπικάλυψη νεοπρενίου26 "Περίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά2750 RPM220V AC€2,942.10
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-Proof, Plastic Blower, 8 Inch, With Canister, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2AΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλίPVC επικαλυμμένο32 "Ατσάλι2750 RPM220V AC€3,060.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, Πλαστικός φυσητήρας, 8 ιντσών, με κάνιστρο, αγωγός 50 ποδιών
€3,060.08 /μονάδα