ALLEGRO SAFETY 9536 Axial DC Plastic Blower, Πολυαιθυλένιο, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7

ALLEGRO 9536 Axial DC Plastic Blower, Πολυαιθυλένιο, 4200 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MRH Μοντέλο: 9536Cross Ref: 1UFG7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€466.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε25A
Αγωγός Dia.8"
Ύψος13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 1 / 4 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα816 CFM
Μέγιστη. RPM4200 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεHPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9515 Axial Confined Space Fan, Steel, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "-7.2A1 / 2 hp19 "Ατσάλι3400 CFM€1,822.31
ALLEGRO SAFETY 9516 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3450 σ.α.λ. AB3MRM 1UFH2 9516Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "25 πόδια.19A2 hp18 "Ατσάλι5500 CFM€2,547.51
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, διάμετρος 16 ιντσών | AD2GEK 3PAK5 9515-01Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "25 πόδια.8.2 / 4.1A1 / 2 hp18 "Ατσάλι2900 CFM€2,900.38
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 2 HP | AE3YRA 5GVU8 9525-50Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου22 1 / 2 "25 πόδια.19/ 9.2Α2 hp19 "-7500 CFM€2,844.41
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, 1/2 HP | AE3YRB 5GVU9 9525-01Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου22 1 / 2 "25 πόδια.8.2A1 / 2 hp14 "-4650 CFM€2,953.81
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial Metal Blower, 8 Inch, 115V | AG8FRK 9534Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου10 "6 πόδια.3.6A1 / 3 hp12 "Ατσάλι778 CFM€759.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9536 Axial DC Plastic Blower, Πολυαιθυλένιο, 4200 rpm
€466.15 /μονάδα