ALLEGRO SAFETY 9516 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3450 σ.α.λ. AB3MRM 1UFH2

ALLEGRO SAFETY 9516 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3450 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MRM Μοντέλο: 9516Cross Ref: 1UFH2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,547.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μετρητής καλωδίου12/3 AWG
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τύπος καλωδίουΜεσαίο καθήκον
Τρέχουσα συντάχθηκε19A
ΥπηρεσίεςΑνασυρόμενο, Μη πτυσσόμενο
Αγωγός Dia.16 "
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραPPG
Τύπος Ανεμιστήρα3 λεπίδα
Υλικό ποδιώνΚαουτσούκ
Συχνότητα60 hz
Gauge18 γκα
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Διάστημα γκριλ5 έως 16 "
Τύπος λαβήςΟλοκληρωμένη
Ύψος19 "
Στέγαση ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Τύπος στέγασηςΟλόσωμα
HP2 hp
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα5500 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή4950 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή4400 CFM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-30P
Αρ. Ποδιών4
Φάση1
Plug TypeΣτρίψιμο κλειδαριά
RPM3450 RPM
Strap ΥλικόΝάιλον
Χρώμα λωρίδαςΚίτρινο, μαύρο
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Τύπος διακόπτηΕναλλαγή ON/OFF
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεHPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9536 Axial DC Plastic Blower, Πολυαιθυλένιο, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7 9536Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου13 3 / 4 "-25A1 / 3 hp13 1 / 4 "Πολυαιθυλένιο816 CFM€466.15
ALLEGRO SAFETY 9515 Axial Confined Space Fan, Steel, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "-7.2A1 / 2 hp19 "Ατσάλι3400 CFM€1,822.31
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, διάμετρος 16 ιντσών | AD2GEK 3PAK5 9515-01Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "25 πόδια.8.2 / 4.1A1 / 2 hp18 "Ατσάλι2900 CFM€2,900.38
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 2 HP | AE3YRA 5GVU8 9525-50Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου22 1 / 2 "25 πόδια.19/ 9.2Α2 hp19 "-7500 CFM€2,844.41
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, 1/2 HP | AE3YRB 5GVU9 9525-01Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου22 1 / 2 "25 πόδια.8.2A1 / 2 hp14 "-4650 CFM€2,953.81
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial Metal Blower, 8 Inch, 115V | AG8FRK 9534Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου10 "6 πόδια.3.6A1 / 3 hp12 "Ατσάλι778 CFM€759.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9516 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3450 σ.α.λ
€2,547.51 /μονάδα