ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 2 HP | AE3YRA 5GVU8

ALLEGRO SAFETY 9525-50 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YRA Πρότυπο: 9525-50Cross Ref: 5GVU8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,844.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε19/ 9.2Α
Αγωγός Dia.20 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
φινίρισμαΕποξειδική επίστρωση σε σκόνη, με επικάλυψη PVC
Συχνότητα60 Hz
Gauge16 γκα
Διάστημα γκριλ5 / 16 "
Ύψος22 1 / 2 "
HP2 hp
Μήκος19 "
ΥλικόΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα7500 CFM
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-30, L6-30P
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση1
Θερμ. ΑντίστασηΈως 180 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεHPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9536 Axial DC Plastic Blower, Πολυαιθυλένιο, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7 9536Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου13 3 / 4 "-25A1 / 3 hp13 1 / 4 "Πολυαιθυλένιο816 CFM€466.15
ALLEGRO SAFETY 9515 Axial Confined Space Fan, Steel, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "-7.2A1 / 2 hp19 "Ατσάλι3400 CFM€1,822.31
ALLEGRO SAFETY 9516 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3450 σ.α.λ. AB3MRM 1UFH2 9516Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "25 πόδια.19A2 hp18 "Ατσάλι5500 CFM€2,547.51
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, διάμετρος 16 ιντσών | AD2GEK 3PAK5 9515-01Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου19 "25 πόδια.8.2 / 4.1A1 / 2 hp18 "Ατσάλι2900 CFM€2,900.38
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, 1/2 HP | AE3YRB 5GVU9 9525-01Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου22 1 / 2 "25 πόδια.8.2A1 / 2 hp14 "-4650 CFM€2,953.81
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial Metal Blower, 8 Inch, 115V | AG8FRK 9534Περιορισμένος ανεμιστήρας χώρου10 "6 πόδια.3.6A1 / 3 hp12 "Ατσάλι778 CFM€759.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50 ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 2 HP
€2,844.41 /μονάδα