ALLEGRO SAFETY 9533 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, διάμετρος 8 ιντσών. | AB3MRE 1UFG4

ALLEGRO SAFETY 9533 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, διάμετρος 8 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MRE Μοντέλο: 9533Cross Ref: 1UFG4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€402.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε4.4A
Αγωγός Dia.8"
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα50/60 Hz
Gauge16 γκα
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 1 / 4 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα831 CFM
Μέγιστη. RPM2800, 3400 σ.α.λ.
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες9
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
Θερμ. ΑντίστασηΈως 180 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜέγιστη. RPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial Plastic Blower, 8 Inch, 220V | AG8FRJ 9533-Ε4.8-2.4A3400 RPM220V AC€348.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, διάμετρος 8 ιντσών.
€402.53 /μονάδα