ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial Plastic Blower, 8 Inch, 220V | AG8FRJ

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial Plastic Blower, 8 ιντσών, 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8FRJ Μοντέλο: 9533-E

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€348.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε4.8-2.4A
Αγωγός Dia.8"
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα50/60 Hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Μήκος13 1 / 4 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα831 CFM
Μέγιστη. RPM3400 RPM
Αριθμός Λεπίδες9
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
Θερμ. Αντίσταση180 μοίρες φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση220V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜέγιστη. RPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9533 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, διάμετρος 8 ιντσών. | AB3MRE 1UFG4 95334.4A2800, 3400 σ.α.λ.115V AC€402.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial Plastic Blower, 8 ιντσών, 220V
€348.03 /μονάδα