ALLEGRO SAFETY 9529 Axial DC Metal Blower, 12 Inch Dia., 12V DC | AG8FQQ

ALLEGRO SAFETY 9529 Axial DC Metal Blower, 12 Inch Dia., 12V DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FQQ Μοντέλο: 9529

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,009.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
ConnectorΚλιπ αλλιγάτορα
Τρέχουσα συντάχθηκε22A
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούVinyl
Υλικό ανεμιστήραΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Gauge16 γκα
Διάστημα γκριλ5 / 16 "
Ύψος16 "
HP1 / 4 hp
Μήκος15 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1685 CFM
Μέγιστη. RPM1725 RPM
Αριθμός Λεπίδες3
Θερμ. Αντίσταση180 μοίρες φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεΦινίρισμα σχάραςΎψοςHPΜήκοςΥλικόΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9506 Axial Blower, 12V DC, 8 Inch Duct Dia | AG8FLG 950618 γκα15 πόδια.22AΧάλυβας/Επιχρωμιωμένο15 "1 / 4 hp14 "Ατσάλι€765.35
ALLEGRO SAFETY 9553 Axial Blower, 16 Inch Dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 πόδια.9A-22 1 / 2 "1 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,013.15
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard Metal Blower, 12V | CD4UTX 9515-συνεχές ρεύμα-15 πόδια.39AΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-1 / 2 hp--€2,008.75
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Αξονική προστασία από έκρηξη, Μεταλλικός φυσητήρας, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Axial DC Industrial Plastic Blower, 12V, 16 Inch Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 πόδια.39A-22 "1 / 2 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,571.37
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Axial Explosion Proof Industrial Plastic Blower, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16ΕΧ-25 πόδια.9.6/ 4.6-4.8Α-22 "3 / 4 hp20 "Πολυαιθυλένιο€2,250.63
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Axial DC Plastic Blower, 12V, 16 Inch Dia. | CD4UUP 9556-15 πόδια.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,728.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9529 Axial DC Metal Blower, 12 Inch Dia., 12V DC
€1,009.15 /μονάδα