ALLEGRO SAFETY 9506 Axial Blower, 12V DC, 8 Inch Duct Dia | AG8FLG

ALLEGRO SAFETY 9506 Axial Blower, 12V DC, 8 Inch Duct Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FLG Μοντέλο: 9506

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€765.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε22A
Αγωγός Dia.8"
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Fps Amps30A
Τύπος ασφάλειαςInline 30A
Gauge18 γκα
Φινίρισμα σχάραςΧάλυβας/Επιχρωμιωμένο
Διάστημα γκριλ5 / 16 "
Ύψος15 "
HP1 / 4 hp
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1150 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή800 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή650 CFM
Αριθμός Λεπίδες6
Plug TypeΚλιπ αλιγάτορα
RPM3800 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεΦινίρισμα σχάραςΎψοςHPΜήκοςΥλικόΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9529 Axial DC Metal Blower, 12 Inch Dia., 12V DC | AG8FQQ 952916 γκα-22A-16 "1 / 4 hp15 1 / 2 "Ατσάλι€1,009.15
ALLEGRO SAFETY 9553 Axial Blower, 16 Inch Dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 πόδια.9A-22 1 / 2 "1 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,013.15
ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard Metal Blower, 12V | CD4UTX 9515-συνεχές ρεύμα-15 πόδια.39AΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο-1 / 2 hp--€2,008.75
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Αξονική προστασία από έκρηξη, Μεταλλικός φυσητήρας, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Axial DC Industrial Plastic Blower, 12V, 16 Inch Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 πόδια.39A-22 "1 / 2 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,571.37
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Axial Explosion Proof Industrial Plastic Blower, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16ΕΧ-25 πόδια.9.6/ 4.6-4.8Α-22 "3 / 4 hp20 "Πολυαιθυλένιο€2,250.63
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Axial DC Plastic Blower, 12V, 16 Inch Dia. | CD4UUP 9556-15 πόδια.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,728.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9506 Axial Blower, 12V DC, 8 Inch Duct Dia
€765.35 /μονάδα