ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard Metal Blower, 12V | CD4UTX

ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard Metal Blower, 12V

Στοιχείο: CD4UTX Μοντέλο: 9515-DC
€2,008.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ύψος φυσητήρα19 "
Μήκος φυσητήρα18 "
Πλάτος ανεμιστήρα18 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε39A
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή1981 CFM
Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή1762 CFM
Υλικό ποδιώνΚαουτσούκ
Fps Amps60A
Φινίρισμα σχάραςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
HP1 / 2 hp
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα2929 CFM
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα2929 CFM
Αρ. Ποδιών4
Αριθμός Λεπίδες6
RPM1750 RPM
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Τάση12V DC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeκαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεΦινίρισμα σχάραςΎψοςHPΜήκοςΥλικόΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9506 Axial Blower, 12V DC, 8 Inch Duct Dia | AG8FLG 950618 γκα15 πόδια.22AΧάλυβας/Επιχρωμιωμένο15 "1 / 4 hp14 "Ατσάλι€765.35
ALLEGRO SAFETY 9529 Axial DC Metal Blower, 12 Inch Dia., 12V DC | AG8FQQ 952916 γκα-22A-16 "1 / 4 hp15 1 / 2 "Ατσάλι€1,009.15
ALLEGRO SAFETY 9553 Axial Blower, 16 Inch Dia. | AG8FVQ 32MZ60 9553-20 πόδια.9A-22 1 / 2 "1 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,013.15
ALLEGRO SAFETY 9525-01E Αξονική προστασία από έκρηξη, Μεταλλικός φυσητήρας, 220V/50 Hz | CD4UTY 9525-01E--------€3,521.70
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16DC Axial DC Industrial Plastic Blower, 12V, 16 Inch Dia. | CD4UUG 9539-16 DC-15 πόδια.39A-22 "1 / 2 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,571.37
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9539-16EX Axial Explosion Proof Industrial Plastic Blower, 2849 CFM, 115 VAC, 60 Hz | CD4UUH 9539-16ΕΧ-25 πόδια.9.6/ 4.6-4.8Α-22 "3 / 4 hp20 "Πολυαιθυλένιο€2,250.63
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9556 Axial DC Plastic Blower, 12V, 16 Inch Dia. | CD4UUP 9556-15 πόδια.36A-22 1 / 2 "1 / 2 hp20 "Πολυαιθυλένιο€1,728.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-DC Axial DC Standard Metal Blower, 12V
€2,008.75 /μονάδα