ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi Blower, Steel, Pneumatic, XL | AC4TNT 30L109

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi Blower, Steel, Pneumatic, XL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4TNT Πρότυπο: 9518-10Σταυρός: 30L109

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,623.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi
Κατανάλωση αέρα @ 60 psig190 SCFM
Κατανάλωση αέρα @ 80 psig250 SCFM
Βάση Dia.17 1 / 2 "
Βασικό υλικόΧυτά αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.15 1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Decibles @ 5 ft. @ 100 psig85 dB
Decibles @ 5 ft. @ 60 psig81 dB
Decibles @ 5 ft. @ 80 psig83 dB
Dia. Κορυφή του Χορν15 3 / 4 "
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI380 SCFM
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psig21.63
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psig32.53
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psig29.22
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Αριθμός υποδοχής τοποθέτησης4
Επίπεδο θορύβου85
Συνολικό μήκος48 "
Κουλοχέρη Ντιά.3 / 5 "
Μέγεθος σύνδεσης στατικής γείωσης6 πόδια.
Στατική πίεση @ 100 psig7.7 Iwc
Στατική πίεση @ 60 psig5.5 Iwc
Στατική πίεση @ 80 psig6.7 Iwc
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Συνολική ροή αέρα @ 100 psig8220 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 60 psig6180 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 80 psig7305 CFM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia. Κορυφή του ΧορνΚατανάλωση αέρα @ 60 psigΚατανάλωση αέρα @ 80 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psigΜέγεθος εισόδουΑριθμός υποδοχής τοποθέτησηςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi Blower, Steel, Pneumatic, Extra Small | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S6"30 SCFM40 SCFM24.1028.83271 / 2 "3€426.51
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi Blower, Steel, Pneumatic, Small | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "3€490.15
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi Blower, Steel, Medium | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"3€665.77
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi Blower, Steel, 14.37 Inch Διάμετρος βάσης | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,020.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi Blower, Steel, Pneumatic, XL
€1,623.21 /μονάδα