Χρήσεις:
Ο φυσητήρας Allegro 9518-08 Venturi παράγει μεγάλο όγκο αναρρόφησης αέρα για την εξαγωγή τοξικών ή εκρηκτικών αερίων και την εκκένωση τους μέσω ενός μεγάλου, γαλβανισμένου κώνου εξάτμισης. Αυτός ο πνευματικός φυσητήρας Venturi είναι ιδανικός για τη δημιουργία θετικής πίεσης σε μια δεξαμενή χρησιμοποιώντας καθαρό αέρα αναπνοής για να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους να εισέλθουν στη δεξαμενή. Εξαλείφει επίσης τις συσσωρευμένες αναθυμιάσεις συγκόλλησης και καπνό από ναυπηγεία, υπόγειους χώρους ή φρεάτια για την αποφυγή εκρήξεων. Χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική ψύξη εργαζομένων και βαρέως εξοπλισμού πριν από τη συντήρηση και την επισκευή σε εξαιρετικά ζεστές συνθήκες εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο φυσητήρας Allegro 9518-08 Venturi μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανασυρόμενοι, μη πτυσσόμενοι αγωγοί (πωλείται χωριστά) για τη διοχέτευση του αέρα από τον διαχύτη στην επιθυμητή θέση. Αυτοί οι αγωγοί έχουν κατασκευή βινυλίου και πολυεστέρα με επίστρωση PVC για αντοχή στο μικρό βάρος και στη θερμοκρασία έως και 180 βαθμούς F. Οι αγωγοί λειτουργούν καλύτερα όταν η πίεση γίνεται με χρήση ανεμιστήρα ή ανεμιστήρα.
- Raptor Supplies μπορεί επίσης να παρέχει ανταλλακτικές λαβές και ωτίδες γείωσης για την αντικατάσταση παλαιών, φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του φυσητήρα Venturi. Οι λαβές λαβής χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της μονάδας από το ένα μέρος στο άλλο, ενώ οι ωτίδες γείωσης παρέχουν μια γειωμένη σύνδεση για την αποφυγή βραχυκυκλώματος ή εκρήξεων.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο φυσητήρας Allegro 9518-08 Venturi είναι συνδεδεμένος σε έναν τυπικό / στατικά αγώγιμο αγωγό που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 227 για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και ανθεκτικότητα.
Εγκατάσταση:
- Ο φυσητήρας Allegro 9518-08 Venturi έχει 3 ή 4 οπές στερέωσης για γρήγορη τοποθέτηση στα ανοίγματα της δεξαμενής.
- Ο ανεμιστήρας συνδέεται με μια σύνδεση γείωσης στη δεξαμενή μέσω ενός καλωδίου γείωσης.
- Στη συνέχεια, ο φυσητήρας συνδέεται σε έναν συμπιεστή ή σε άλλες πηγές πεπιεσμένου αέρα μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα, για την παροχή πεπιεσμένου αέρα ή ατμού.
- Τώρα, ο φυσητήρας Venturi είναι έτοιμος για την εξαγωγή αερίων και αναθυμιάσεων από τη δεξαμενή και την εκκένωση τους μέσω ενός μεγάλου, γαλβανισμένου κώνου εξάτμισης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει ένας αγωγός;
Α. Η μέγιστη θερμοκρασία εργασίας που μπορεί να αντέξει ένας τυπικός αγωγός είναι 180 βαθμοί Φ. Ο στατικά αγώγιμος αγωγός μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες έως και 250 βαθμούς Φ.
Ε. Ποια είναι η επίδραση του αγωγού στην έξοδο ενός φυσητήρα Venturi;
Α. Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική απόδοση ενός φυσητήρα Venturi. Ο αριθμός των στροφών και το μήκος του αγωγού που είναι προσαρτημένος σε έναν φυσητήρα Venturi επηρεάζει αρνητικά την έξοδό του. Η μεγαλύτερη μείωση της απόδοσης εμφανίζεται μετά την πρώτη προσθήκη αγωγών ή κάμψεων, στη συνέχεια η πτώση είναι πολύ μικρότερη.
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω δύο φυσητήρες Venturi στον ίδιο χώρο, έναν για αερισμό και έναν άλλο για εξαγωγή αέρα;
Α. Ναι, η χρήση δύο φυσητήρων Venturi στον ίδιο χώρο θα αύξανε τη συγκέντρωση φρέσκου αέρα στο χώρο, αν και η συνολική τιμή ανταλλαγής αέρα δεν θα αυξανόταν σημαντικά.
Ε. Είναι καλύτερο να αερίζετε ή να εξάγετε αέρα χρησιμοποιώντας φυσητήρες Venturi;
A. Οι φυσητήρες Venturi πρέπει να χρησιμοποιούνται για θετικό αερισμό σε περιορισμένους χώρους. Είναι επίσης κατάλληλα για την εξαγωγή αναθυμιάσεων ή τοξικού αέρα που παράγονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.
Ε. Μπορούν οι φυσητήρες Venturi να τοποθετηθούν κάθετα σε δεξαμενές;
Α. Ναι, μπορούν να τοποθετηθούν κατακόρυφα πάνω από δεξαμενές, φρεάτια ή άλλες τοποθεσίες υποστηρίζοντάς τα με κατάλληλα εξαρτήματα εισόδου και εξόδου. Αυτοί οι φυσητήρες θα πρέπει επίσης να έχουν μειωμένο βάρος, κραδασμούς και κίνηση για ασφαλή λειτουργία.
Ε. Τι σημαίνει η βαθμολογία CFM ενός ανεμιστήρα Venturi;
A. Κυβικά πόδια ανά λεπτό ή CFM αντιπροσωπεύει την ποσότητα αέρα που μπορεί να μετακινηθεί μέσα σε ένα δωμάτιο όταν λειτουργεί ένας ανεμιστήρας/ανεμιστήρας με την υψηλότερη ταχύτητα. Προκειμένου να ψύχεται αποτελεσματικά ένα δωμάτιο, θα πρέπει να επιλεγεί ο ανεμιστήρας CFM λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο / το μέγεθος του δωματίου. Το CFM για φυσητήρες είναι μια κρίσιμη μέτρηση για τον προσδιορισμό του εάν ο αέρας μπορεί να κυκλοφορήσει γρήγορα μέσα στο χώρο.
Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αεραγωγού και ενός αξονικού ανεμιστήρα;
A. Οι φυσητήρες Venturi ή οι αεροκινητήρες είναι γενικά μικρού μεγέθους και λειτουργούν σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Είναι σχεδιασμένα για να κατευθύνουν τον αέρα σε διαφορετικές γωνίες με ακρίβεια. Ωστόσο, οι αξονικοί ανεμιστήρες είναι μεγαλύτεροι και είναι πιο κατάλληλοι για αερισμό μεγαλύτερων δωματίων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ακρίβεια.
Ε. Πώς μπορούν οι χρήστες να επιλέξουν την κατάλληλη παραλλαγή για τις ανάγκες τους;
Α. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έναν ανεμιστήρα Venturi με βάση το μέγεθος του συμπιεστή που απαιτείται. Μπορεί να προσδιοριστεί ελέγχοντας το διάγραμμα κατανάλωσης αέρα σε διάφορες πιέσεις εισόδου. Τα δεδομένα «αέρας που καταναλώνεται» υποδεικνύουν την ποσότητα επικίνδυνου αέρα/αναθυμιάσεων που μπορεί να καταναλώσει ένας φυσητήρας Venturi για την απαέρωση δεξαμενών χημικών και παρόμοιων βιομηχανικών περιορισμένων χώρων. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξετε κατά την επιλογή ενός φυσητήρα Venturi είναι ο συνολικός όγκος του χώρου που θα αεριστεί.
Ερ. Ποιες είναι οι εφαρμογές των φυσητήρων Venturi;
A. Οι φυσητήρες Venturi έχουν σχεδιαστεί κυρίως για αερισμό περιορισμένου χώρου επικίνδυνων αερίων ή ατμών για εργασίες τακτικής συντήρησης και καθαρισμού. Αυτοί οι φυσητήρες χρησιμοποιούνται ευρέως στην επεξεργασία πετρελαίου, στη χημική και ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια και ναυπηγεία.
Ε. Τι τύποι αγωγών είναι διαθέσιμοι για φυσητήρες Venturi;
A. Ο αγωγός για φυσητήρες Venturi προσφέρεται τόσο για τυπικά όσο και για στατικά αγώγιμα περιβάλλοντα. Τυπικός αγωγός προσφέρεται σε 5 παραλλαγές διαμέτρου (8, 12, 16, 20 και 26 ίντσες) και στατικά αγώγιμο αγωγό προσφέρεται σε 4 παραλλαγές διαμέτρου (8, 12, 16 και 20 ίντσες). Ο αγωγός είναι ανασυρόμενος και έχει μη πτυσσόμενο σχεδιασμό για μεταφορά μεγάλων όγκων αέρα.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας ανεμιστήρας Venturi;
A. Ο φυσητήρας Allegro 9518-08 Venturi χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα ή κορεσμένο ατμό, με μέγιστη πίεση εισόδου 140 psi που παρέχεται μέσω μιας πηγής αέρα. Ένας φυσητήρας Venturi κυκλοφορεί αέρα μέσα στο περίβλημά του για να δημιουργήσει ένα εφέ Venturi και να τραβήξει αέρα από το ένα άκρο για να τον εκτοξεύσει μέσα από τον διαχύτη σε σχήμα κέρατος.
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του φυσητήρα Allegro 9518-08 Venturi είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies παραδίδει φυσητήρες Venturi σε παραλλαγές που έχουν πολύ μικρό, small, medium και πολύ μεγάλο διαμέτρους βάσης. Τόσο η συνολική ροή αέρα όσο και ο αέρας που καταναλώνεται από τον ανεμιστήρα Venturi αυξάνονται καθώς η διάμετρος της βάσης μεγαλώνει.