ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi Blower, Steel, Pneumatic, Extra Small | AD2NZJ 3TCK2

ALLEGRO 9518-03S Φυσητήρας Venturi, Χάλυβας, Πνευματικός, Εξαιρετικά Μικρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NZJ Μοντέλο: 9518-03SCross Ref: 3TCK2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€426.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi
Κατανάλωση αέρα @ 60 psig30 SCFM
Κατανάλωση αέρα @ 80 psig40 SCFM
Βάση Dia.7 1 / 3 "
Βασικό υλικόΧυτά αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6 14 / 25 "
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Decibles @ 5 ft. @ 100 psig71 dB
Decibles @ 5 ft. @ 60 psig66 dB
Decibles @ 5 ft. @ 80 psig68 dB
Dia. Κορυφή του Χορν6"
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI50 SCFM
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psig24.10
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psig28.83
Δωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psig27
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου140 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Αριθμός υποδοχής τοποθέτησης3
Επίπεδο θορύβου71
Συνολικό μήκος16 3 / 4 "
Κουλοχέρη Ντιά.4 / 10 "
Μέγεθος σύνδεσης στατικής γείωσης6 πόδια.
Στατική πίεση @ 100 psig8.8 Iwc
Στατική πίεση @ 60 psig5.8 Iwc
Στατική πίεση @ 80 psig7.5 Iwc
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Συνολική ροή αέρα @ 100 psig1250 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 60 psig865 CFM
Συνολική ροή αέρα @ 80 psig1080 CFM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8414901040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia. Κορυφή του ΧορνΚατανάλωση αέρα @ 60 psigΚατανάλωση αέρα @ 80 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 100 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 60 psigΔωρεάν εισαγωγή αέρα @ 80 psigΜέγεθος εισόδουΑριθμός υποδοχής τοποθέτησηςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi Blower, Steel, Pneumatic, XL | AC4TNT 30L109 9518-1015 3 / 4 "190 SCFM250 SCFM21.6332.5329.221 / 2 "4€1,623.21
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi Blower, Steel, Pneumatic, Small | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "3€490.15
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi Blower, Steel, Medium | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"3€665.77
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi Blower, Steel, 14.37 Inch Διάμετρος βάσης | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,020.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9518-03S Φυσητήρας Venturi, Χάλυβας, Πνευματικός, Εξαιρετικά Μικρός
€426.51 /μονάδα