ALLEGRO SAFETY 9514-E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., With Canister 15 Feet, 220V | AG8FPA

ALLEGRO SAFETY 9514-E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., With Canister 15 Feet, 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8FPA Μοντέλο: 9514-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,314.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε3A
Αγωγός Dia.8"
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα60 Hz
Ύψος15 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HP1 / 3 hp
Μήκος36 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1275 CFM
Φάση1
RPM2700 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση220V AC
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9514 Axial AC Metal Blower, 1/3 hp, Μονοφασικός, 3200 rpm | AE3YQN 5GVT7 951428 "3200 RPM120V AC€1,218.29
ALLEGRO SAFETY 9514-25 Axial Confined Space Fan, with Canister and Conducting, 3200 RPM | AE3YQP 5GVT8 9514-2536 "3200 RPM120V AC€1,299.36
ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., With Canister 25 Feet, 220V | AG8FNZ 9514-25E36 "2700 RPM220V AC€1,301.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., With Canister 15 Feet, 220V
€1,314.41 /μονάδα