Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ / H2O Μετρητής πίεσης 0 έως 20 Oz / 0 έως 35 H2o | AB9CZD 2C637

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Μανόμετρο πίεσης 0 έως 20 Oz/0 έως 35 H2o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CZD Μοντέλο: 25 1490A 02L 20 OZ/H2OΚωδ. Σταυρού: 2C637
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
€87.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-1%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΠολυσουλφόνη γεμάτη με γυαλί
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος2.5 "
Τύπος μετρητήΔιάφραγμα χαμηλής πίεσης
Αποφοίτηση0.5 ουγκιά
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Σειρά0 έως 20 ουγκιές, 0 έως 35 "H2O
Μικρότερη αποφοίτηση0.5 ουγκιά
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήνωνΧαλκός βηρυλλίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 Μανόμετρο 0 έως 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632 25 1490A 02L 100 "H201 "H2O0 έως 100 "H2O1 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 15" H20 Μανόμετρο 0 έως 15h2o 2-1/2 ίντσα 1/4in | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 έως 15 "H2O0.2 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 30 "H20 Μανόμετρο 0 έως 30h2o 2-1/2 ίντσες 1/4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 έως 30 "H2O0.5 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 5 Psi 2-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 έως 5 psi0.1 psi€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 Μανόμετρο 0 έως 60h2o 2-1/2 ίντσα 1/4in | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 έως 60 "H2O0.2 "H2O€87.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Μανόμετρο πίεσης 0 έως 20 Oz/0 έως 35 H2o
€87.50 /μονάδα