Θήκη τοίχου αποθήκευσης αναπνευστήρα έκτακτης ανάγκης ALLEGRO SAFETY 4500, 14 x 9 1/2 x 21 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο | ΑΔ2ΕΧΑ 3ΝΠΥ9

ALLEGRO SAFETY Θήκη τοίχου αποθήκευσης αναπνευστήρα έκτακτης ανάγκης 4500, 14 x 9 1/2 x 21 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EHA Μοντέλο: 4500Cross Ref: 3NPY9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€315.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη τοίχου αναπνευστήρα
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος9 1 / 2 "
Τύπος πόρταςΜονό, Αρθρωτό και Καρφωτό
Ύψος21 "
ΥλικόABS
Αριθμός αυλακώσεων3
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό ραφιώνΔιαυγές χυτό ακρυλικό
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9403200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ALLEGRO SAFETY 4550 Θήκη τοίχου αναπνευστήρα, βαρέως τύπου | AE4LFR 5LGJ0 4550Πράσινο υψηλής ορατότητας€330.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY Θήκη τοίχου αποθήκευσης αναπνευστήρα έκτακτης ανάγκης 4500, 14 x 9 1/2 x 21 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Κίτρινο
€315.08 /μονάδα