Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 02PB05151S004GN Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 450 λίβρες 5 ίντσες διάμετρος | AC6EMN 33J036

ALBION 02PB05151S004GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 450 Lb Διάμετρος 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6EMN Μοντέλο: 02PB05151S004GNCross Ref: 33J036

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€19.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΙμάντας Over-The-Wheel
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΠολυολεφίνη
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο70 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΕπινικελωμένη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου450 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/8"
συνολικό ύψος6.187 "
Μέγεθος πλάκας3-1/8 x 4-1/8"
Πάχος Πλάκας0.149 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούIB0505206G
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
ALBION 01RR02X41SBG Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 100 λίβρες 2-1 / 2 ίντσες διάμετρος | AC6DUN 33Η633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Πλευρά0 έως 299 λίβρες100 λίβρες5 / 16 "Οχι1-3 / 4 x 3 "3.187 "€1.85
ALBION 01RN02041S003G Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 150 λίβρες 2 ίντσες διάμετρος | AC6DUR 33Η636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Πλευρά0 έως 299 λίβρες150 λίβρες1 / 4 "Οχι15/16 x 2-1/8"2.5 "€11.62
ALBION 02RR04151S001GN Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 200 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AC6DUT 33Η637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες200 λίβρες5 / 16 "Οχι2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€32.13
ALBION DCRR04052S002G Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 200 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AC6DUV 33Η639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες200 λίβρες5 / 16 "Οχι2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 400 λίβρες διαμέτρου 6 ιντσών | AC6DUX 33Η641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες400 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€19.58
ALBION 02RR04028SFPQG Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 200 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AC6DUY 33Η642 02RR04028SFPQG3 3 x "Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες200 λίβρες5 / 16 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€29.96
ALBION 02TM06101SFPQGN Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 450 λίβρες 6 ίντσες διάμετρος | AC6DUZ 33Η643 02TM06101SFPQGN3 3 x "Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες450 λίβρες5 / 16 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€41.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 02PB05151S004GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 450 Lb Διάμετρος 5 ίντσες
€19.88 /μονάδα