Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 02RR04151S001GN Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 200 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AC6DUT 33Η637

ALBION 02RR04151S001GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 200 Lb διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DUT Μοντέλο: 02RR04151S001GNΣταυρός: 33H637
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
€32.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΙμάντας Over-The-Wheel
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο80 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΕπινικελωμένη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/8"
συνολικό ύψος5.187 "
Μέγεθος πλάκας3-1/8 x 4-1/8"
Πάχος Πλάκας0.149 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχούRR0405206G
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΤιμή
ALBION 01RR02X41SBG Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 100 λίβρες 2-1 / 2 ίντσες διάμετρος | AC6DUN 33Η633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Πλευρά0 έως 299 λίβρες100 λίβρες5 / 16 "Οχι1-3 / 4 x 3 "3.187 "€1.85
ALBION 01RN02041S003G Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 150 λίβρες 2 ίντσες διάμετρος | AC6DUR 33Η636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Πλευρά0 έως 299 λίβρες150 λίβρες1 / 4 "Οχι15/16 x 2-1/8"2.5 "€11.62
ALBION DCRR04052S002G Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 200 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AC6DUV 33Η639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες200 λίβρες5 / 16 "Οχι2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 400 λίβρες διαμέτρου 6 ιντσών | AC6DUX 33Η641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες400 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€19.58
ALBION 02RR04028SFPQG Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 200 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AC6DUY 33Η642 02RR04028SFPQG3 3 x "Ιμάντας Over-The-Wheel0 έως 299 λίβρες200 λίβρες5 / 16 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€29.96
ALBION 02TM06101SFPQGN Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 450 λίβρες 6 ίντσες διάμετρος | AC6DUZ 33Η643 02TM06101SFPQGN3 3 x "Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες450 λίβρες5 / 16 "Οχι2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€41.97
ALBION DCIB04028S001G Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 300 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AC6DVA 33Η644 DCIB04028S001G3 3 x "Ιμάντας Over-The-Wheel300 έως 999 λίβρες300 λίβρες5 / 16 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"5.125 "€21.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 02RR04151S001GN Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 200 Lb διάμετρος 4 ιντσών
€32.13 /μονάδα