AKRO-MILS 37682 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRJ 5YN14

AKRO-MILS 37682 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JRJ Μοντέλο: 37682GREYΣταυρός: 5YN14

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.73 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Ύψος12 "
Μέσα σε ύψος12 "
Εσωτερικό Μήκος22 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου125 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος23 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος15 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα3
ΣτυλΣτερεά
Τόμος2.65 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου2.65 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)33.66
Μήκος πλοίου (cm)62.87
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 37288 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRB 5YN07 37288GREY15 3 / 4 "8 "έως 10"8"11 3 / 4 "1210 "έως 12"14 "10 "€48.34
AKRO-MILS 37686 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRK 5YN15 37686GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "έως 16"22 "14 "€111.86
AKRO-MILS 37688GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRL 5YN16 37688GREY23 3 / 4 "8 "έως 10"8"15 3 / 4 "414 "έως 16"22 "14 "€75.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 37682 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey
€95.73 /μονάδα