AKRO-MILS 37288 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey | AE7JRB 5YN07

AKRO-MILS 37288 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JRB Μοντέλο: 37288GREYΣταυρός: 5YN07

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€48.34 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8 "έως 10"
Μέσα σε ύψος8"
Εσωτερικό Μήκος14 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος14 "έως 16"
Χωρητικότητα φορτίου83 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους8 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος15 3 / 4 "
Εξωτερικό πλάτος11 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα12
ΣτυλΣτερεά
Τόμος0.88 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.88 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)42.55
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 37682 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRJ 5YN14 37682GREY23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "έως 16"22 "14 "€95.73
AKRO-MILS 37686 GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRK 5YN15 37686GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "έως 16"22 "14 "€111.86
AKRO-MILS 37688GREY Container, 23-3/4 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, Grey | AE7JRL 5YN16 37688GREY23 3 / 4 "8 "έως 10"8"15 3 / 4 "414 "έως 16"22 "14 "€75.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 37288 GREY Container, 15-3/4 Inch Length, 11-3/4 Inch Width, 8-1/4 Inch Height, Grey
€48.34 /μονάδα