Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30265SCLAR Hang/Stack Bin, 9 Inch Height, 8-1/4 Inch Width, 18 Inch Length, Clear | AD8GRJ 4KET4

AKRO-MILS 30265SCLAR Hang/Stack Bin, Ύψος 9 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GRJ Μοντέλο: 30265SCLARCross Ref: 4KET4
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
€49.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος8 "έως 10"
Εσωτερικό μήκος14 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος8 1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος17 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος6 3 / 4 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου60 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους9"
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος8 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 40265

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30265STONE Hanng/Stack Bin, 9 Inch Height, 8-1/4 Inch Width, 18 Inch Depth, Stone | AB3MWL 1UGP1 30265 πέτραΠέτρα6€53.58
AKRO-MILS 30265GREEN Hang/Stack Bin, 9 Inch Height, 8-1/4 Inch Width, 18 Inch Length, Green | AC3DZR 2RV73 30265 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο6€53.58
AKRO-MILS 30265BLACK Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Ύψος 9 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Μαύρο | AC9NTV 3HRZ2 30265 ΜΑΥΡΟΜαύρη6€53.58
AKRO-MILS 30265ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, ύψος 9 ίντσες, πλάτος 8-1/4 ίντσες, μήκος 18 ίντσες, μπλε | AE7JHA 5YM91 30265 ΜΠΛΕΜπλε6€53.58
AKRO-MILS 30265RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 9 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Κόκκινο | AE7JHB 5YM92 30265REDRed6€53.58
AKRO-MILS 30265YELLO Ανάρτηση/Κάδος Στοίβας, Ύψος 9 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Κίτρινο | AE7JHC 5YM93 30265ΥΛΛΟΚίτρινο6€53.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30265SCLAR Hang/Stack Bin, Ύψος 9 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Καθαρός
€49.02 /μονάδα